曜日別特売

レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形

レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形 - 岩崎電気

取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。

種別
産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具
質量(kg)
16.2
色
仕上:グレイ(マンセルN7)
形
パイプ吊形
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
5~35
スイッチ
点検スイッチ:付
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
83
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb
光源色
昼白色
光源寿命
60000時間(光束維持率97%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池(H6-SW)
使用場所
屋内・軒下用
モニタ
充電モニタ:緑色LED
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
3kV(コモンモード)
内容量
1セット
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
材質
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615492EXICLA2041SA9A-28(本体)EXICLA041SA9A-0+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L870+(吊具)FEYSA23-28位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(200V)44.3(200V)118.9器具:5270、非常時:1080
¥324,900
¥319,800
¥351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02615589EXICLA2041SA9FA-16(本体)EXICLA041SA9FA-0+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L870+(吊具)FEYSA23-16位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(フロスト)(200V)44.3(200V)92.5器具:4100、非常時:1080
¥328,900
¥319,800
¥351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02617786EXICLA2021SA9A-22(本体)EXICLA021SA9A-0+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L870+(吊具)FEYSA23-22位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(200V)24.8(200V)111.6器具:2770、非常時:1080
¥317,900
¥309,800
¥340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02618292EXICLA2021SA9FA-22(本体)EXICLA021SA9FA-0+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L870+(吊具)FEYSA23-22位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(フロスト)(200V)24.8(200V)86.6器具:2150、非常時:1080
¥321,900
¥319,800
¥351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02619570EXICLA2041SA9FA-28(本体)EXICLA041SA9FA-0+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L870+(吊具)FEYSA23-28位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(フロスト)(200V)44.3(200V)92.5器具:4100、非常時:1080
¥328,900
¥319,800
¥351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02619579EXICLA2041SA9A-16(本体)EXICLA041SA9A-0+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L870+(吊具)FEYSA23-16位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(200V)44.3(200V)118.9器具:5270、非常時:1080
¥324,900
¥319,800
¥351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02621679EXICLA2041SA9A-22(本体)EXICLA041SA9A-0+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L870+(吊具)FEYSA23-22位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(200V)44.3(200V)118.9器具:5270、非常時:1080
¥324,900
¥319,800
¥351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02622352EXICLA2021SA9FA-16(本体)EXICLA021SA9FA-0+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L870+(吊具)FEYSA23-16位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(フロスト)(200V)24.8(200V)86.6器具:2150、非常時:1080
¥321,900
¥319,800
¥351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02622598EXICLA2021SA9A-16(本体)EXICLA021SA9A-0+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L870+(吊具)FEYSA23-16位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(200V)24.8(200V)111.6器具:2770、非常時:1080
¥317,900
¥309,800
¥340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02623840EXICLA2021SA9A-28(本体)EXICLA021SA9A-0+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L870+(吊具)FEYSA23-28位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(200V)24.8(200V)111.6器具:2770、非常時:1080
¥317,900
¥309,800
¥340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02626439EXICLA2021SA9FA-28(本体)EXICLA021SA9FA-0+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L870+(吊具)FEYSA23-28位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(フロスト)(200V)24.8(200V)86.6器具:2150、非常時:1080
¥321,900
¥319,800
¥351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02627112EXICLA2041SA9FA-22(本体)EXICLA041SA9FA-0+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L870+(吊具)FEYSA23-22位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(フロスト)(200V)44.3(200V)92.5器具:4100、非常時:1080
¥328,900
¥319,800
¥351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする