曜日別特売

レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形EXICLA2041SA9FA-28

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は光束・セット内容・タイプなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
光束(Lm)
器具:4100、非常時:1080
セット内容
(本体)EXICLA041SA9FA-0+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L870+(吊具)FEYSA23-28
タイプ
フロストタイプ
注文コード
02619570
品番
EXICLA2041SA9FA-28
参考基準価格(税別)¥328,900販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。

セット内容
(本体)EXICLA041SA9FA-0+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L870+(吊具)FEYSA23-28
材質
位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(フロスト)
消費電力(W)
(200V)44.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)92.5
光束(Lm)
器具:4100、非常時:1080
種別
産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具
質量(kg)
16.2
色
仕上:グレイ(マンセルN7)
形
パイプ吊形
材質(本体)
アルミダイカスト
タイプ
フロストタイプ
使用温度範囲(℃)
5~35
スイッチ
点検スイッチ:付
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
83
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb
光源色
昼白色
光源寿命
60000時間(光束維持率97%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池(H6-SW)
使用場所
屋内・軒下用
モニタ
充電モニタ:緑色LED
適合電線管
28
器具相当
Hf32W 2灯用(高出力形)
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
3kV(コモンモード)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする