曜日別特売

レディオックEXヴォーノ 非常灯タイプ パイプ吊形

レディオックEXヴォーノ 非常灯タイプ パイプ吊形 - 岩崎電気

取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。

仕様
落下防止ワイヤ:付属
種別
産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具
材質
位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス
質量(kg)
15.9
色
仕上:灯具/白色(マンセルN9.5)、その他/グレイ(マンセルN7)
形
パイプ吊形
材質(本体)
アルミ
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
(200V)38.7
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
83
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
常用灯部(灯具)=Ex ec IIC T6 Gc 常用灯部(電源)=Ex db IIC T6 Gb 非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)160.2
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池(H6-SW)
光束(Lm)
器具:6200、非常時:1080
使用場所
屋内・軒下用
モニタ
充電モニタ:緑色LED
グリーン購入法
適合
器具相当
Hf32W 2灯用(高出力形)
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
4kV(コモンモード)
内容量
1セット
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
適合電線管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616639EYICLA2041SA9A-22(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L870+(本体)EYICLA041SA9A-0+(吊具)FEYSA23-2222
¥296,900
¥289,800
¥318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02619710EYICLA2041SA9A-16(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L870+(本体)EYICLA041SA9A-0+(吊具)FEYSA23-1616
¥296,900
¥289,800
¥318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02621801EYICLA2041SA9A-28(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L870+(本体)EYICLA041SA9A-0+(吊具)FEYSA23-2828
¥296,900
¥289,800
¥318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする