曜日別特売

レディオックEXヴォーノ 非常灯タイプ パイプ吊形EYICLA2041SA9A-22

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品はセット内容など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L870+(本体)EYICLA041SA9A-0+(吊具)FEYSA23-22
注文コード
02616639
品番
EYICLA2041SA9A-22
参考基準価格(税別)¥296,900販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。

セット内容
(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L870+(本体)EYICLA041SA9A-0+(吊具)FEYSA23-22
適合電線管
22
仕様
落下防止ワイヤ:付属
種別
産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具
材質
位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス
質量(kg)
15.9
色
仕上:灯具/白色(マンセルN9.5)、その他/グレイ(マンセルN7)
形
パイプ吊形
材質(本体)
アルミ
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
(200V)38.7
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
83
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
常用灯部(灯具)=Ex ec IIC T6 Gc 常用灯部(電源)=Ex db IIC T6 Gb 非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)160.2
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池(H6-SW)
光束(Lm)
器具:6200、非常時:1080
使用場所
屋内・軒下用
モニタ
充電モニタ:緑色LED
グリーン購入法
適合
器具相当
Hf32W 2灯用(高出力形)
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
4kV(コモンモード)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする