岩崎電気
レディオックアイライト 灯具
質量(kg)
4.2
色
グレイ(マンセルN7)
タイプ
屋外用
使用温度範囲(℃)
-20~+35
製法
【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
保護等級
IP23
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
ケーブル
【口出線】キャブタイヤケーブル(器具外1000mm)
材質(アーム)
鋼板(溶融亜鉛めっき)
材質(ルーバー)
鋼板(黒色塗装)
耐風速(m/s)
40
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02623298
E30007-0
¥
90,900
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください