岩崎電気
レディオックアイライト 灯具
E30007-0
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02623298
品番
E30007-0
参考基準価格(税別)
¥90,900
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.2
色
グレイ(マンセルN7)
タイプ
屋外用
使用温度範囲(℃)
-20~+35
製法
【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
保護等級
IP23
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
ケーブル
【口出線】キャブタイヤケーブル(器具外1000mm)
材質(アーム)
鋼板(溶融亜鉛めっき)
材質(ルーバー)
鋼板(黒色塗装)
耐風速(m/s)
40