曜日別特売

レディオックシーリング低温対応形

レディオックシーリング低温対応形 - 岩崎電気

位置ボックス(EYP14-16(22,28)-G)とボックス(4方出)の使用しないハブ数量分のプラグ(EXP16(22,28)B)は別売となります。

種別
LED高天井用照明器具 倉庫・工場照明
材質
グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)
1.4
色
仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-40~+35
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP54
色温度(K)
5000
取付け方法
位置ボックス取付形
光源色
昼白色
光源寿命
60000時間(光束維持率70%)
使用場所
屋外・屋内用
電源ユニット
内蔵型
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02620988EQCL1003DSA9A25Wタイプ (高圧ナトリウムランプ用器具代替品)(200V)2570(25℃使用時/-40℃使用時)(200V)155.2/160.83880/4020(25℃使用時/-40℃使用時)
¥68,800
¥67,980
¥74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626570EQCL1002DSA9A20Wタイプ (白熱電球用器具代替品)(200V)2090(25℃使用時/-40℃使用時)(200V)118.0/125.52360/2510(25℃使用時/-40℃使用時)
¥55,000
¥53,980
¥59,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする