岩崎電気
レディオックシーリング低温対応形
EQCL1002DSA9A
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
2360/2510(25℃使用時/-40℃使用時)
2360/2510(25℃使用時/-40℃使用時)
2360/2510(25℃使用時/-40℃使用時)
3880/4020(25℃使用時/-40℃使用時)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02626570
品番
EQCL1002DSA9A
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
位置ボックス(EYP14-16(22,28)-G)とボックス(4方出)の使用しないハブ数量分のプラグ(EXP16(22,28)B)は別売となります。
タイプ
20Wタイプ (白熱電球用器具代替品)
消費電力(W)
(200V)20
平均演色評価数(Ra)
90
エネルギー消費効率(Lm/W)
(25℃使用時/-40℃使用時)(200V)118.0/125.5
光束(Lm)
2360/2510(25℃使用時/-40℃使用時)
種別
LED高天井用照明器具 倉庫・工場照明
材質
グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)
1.4
色
仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-40~+35
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP54
色温度(K)
5000
取付け方法
位置ボックス取付形
光源色
昼白色
光源寿命
60000時間(光束維持率70%)
使用場所
屋外・屋内用
電源ユニット
内蔵型