曜日別特売

レディオックフラッドスポラート 灯具

レディオックフラッドスポラート 灯具 - 岩崎電気
色
仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
ビームの開き(°)
材質(アーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615887E30424M/N放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)、保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)6.5160Wタイプ【1/10】60鋼板(溶融亜鉛めっき)
¥182,000
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02615921E30446W/N保護カバー:ポリカーボネート、ヒートシンク:アルミダイカスト(フッ素塗装)、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(外面アクリル塗装)11310Wタイプ【1/10】90鋼材(溶融亜鉛めっき後フッ素塗装)
¥301,000
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02626037E30423W/N放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)、保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)5.7160Wタイプ【1/10】86鋼板(溶融亜鉛めっき)
¥164,000
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする