曜日別特売

レディオックフラッドスポラート 灯具E30424M/N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用場所屋外・屋内用
質量(kg)6.5
内容量1台注文コード02615887品番E30424M/N
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
材質
放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)、保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)
6.5
タイプ
160Wタイプ
ビームの開き(°)
【1/10】60
材質(アーム)
鋼板(溶融亜鉛めっき)
色
仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
使用場所
屋外・屋内用
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外500)
配光タイプ
中角タイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする