曜日別特売

レディオックマルチライン トラフ形 1000mmタイプ

レディオックマルチライン トラフ形 1000mmタイプ - 岩崎電気
セット内容
(本体)ELTW4006+(LEDユニット)ELUNW44301NPN9
種別
工場・建築外構・共用部照明
材質
ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
質量(kg)
2.8
材質(本体)
鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)
タイプ
屋外・屋内用
使用温度範囲(℃)
-20~+40(一時的に60まで使用可)
消費電力(W)
27.4(200V)
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
82
保護等級
IP55
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
156.2(200V)
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4280
材質(エンドキャップ)
アクリル白色
グリーン購入法
適合
器具相当
Hf32形高出力形1灯用相当
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02620462ELTW44302NPN9
¥52,500
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする