岩崎電気
レディオックマルチライン ブラケット形 器具本体
種別
サイン照明
材質(本体)
アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)
使用温度範囲(℃)
-20~+40
保護等級
IP55
使用場所
屋外・屋内用
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
形
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02616262
ELBW4004
3.8
1000mmタイプ
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02622476
ELBW2004
2.6
500mmタイプ
¥
26,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください