曜日別特売

レディオックマルチライン ブラケット形 器具本体ELBW2004

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)2.6
内容量1台注文コード02622476品番ELBW2004
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
質量(kg)
2.6
形
500mmタイプ
種別
サイン照明
材質(本体)
アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)
使用温度範囲(℃)
-20~+40
保護等級
IP55
使用場所
屋外・屋内用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする