曜日別特売

レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット オイルミスト対応形 1000mmタイプ

レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット オイルミスト対応形 1000mmタイプ - 岩崎電気
種別
ライン形LEDユニット
材質
ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)
質量(kg)
1.8
材質(本体)
鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)
使用温度範囲(℃)
-20~+40(一時的に60まで使用可)
平均演色評価数(Ra)
82
保護等級
IP55
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4060
材質(エンドキャップ)
アクリル白色(一部乳白色)
器具相当
Hf32形高出力形1灯用相当
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02620060ELUNW44371NPN9
¥55,400
¥54,980
¥60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする