レディオックミューズ
切削用油(オイルミスト)の環境下で使用可能。粉じんが堆積する場所では使用しないでください。
軒下で使用する場合は、日光(紫外線)が当たる場所、強い風が吹き抜ける場所や塩害地域では使用しないでください。
腐食性ガスの発生する場所、薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
- 付属品
- 落下防止ワイヤ
- 仕様
- オイルミスト:対応形
- 種別
- LED高天井用照明器具 サイド照明
- 材質
- 前面ガラス:強化ガラス
- 質量(kg)
- 4
- 色
- 仕上:グレイ
- 材質(本体)
- アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
- 消費電力(W)
- (200V)175
- 定格入力電圧(V)
- 200専用
- 平均演色評価数(Ra)
- 70
- 保護等級
- IP64
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- 材質(アーム)
- 鋼板(ポリエステル塗装)
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率90%)
- 使用場所
- 屋内・軒下用
- 器具相当
- メタルハライドランプ400W
- 電源ユニット
- 別置形
- 内容量
- 1セット
高天井照明本体 の新着商品
カテゴリ









