曜日別特売

レディオックミューズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1セット
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)100
セット内容
(本体)EHCL0213M/N+(電源ユニット)LEM147150HS2A351
注文コード
02616122
品番
EHCL0213M/NSAN2/A
参考基準価格(税別)¥135,300販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

切削用油(オイルミスト)の環境下で使用可能。粉じんが堆積する場所では使用しないでください。
軒下で使用する場合は、日光(紫外線)が当たる場所、強い風が吹き抜ける場所や塩害地域では使用しないでください。
腐食性ガスの発生する場所、薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。

セット内容
(本体)EHCL0213M/N+(電源ユニット)LEM147150HS2A351
定格周波数(Hz)
50
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)100
光束(Lm)
17500
配光タイプ
中角タイプ
付属品
落下防止ワイヤ
仕様
オイルミスト:対応形
種別
LED高天井用照明器具 サイド照明
材質
前面ガラス:強化ガラス
質量(kg)
4
色
仕上:グレイ
材質(本体)
アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
消費電力(W)
(200V)175
定格入力電圧(V)
200専用
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP64
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
材質(アーム)
鋼板(ポリエステル塗装)
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
使用場所
屋内・軒下用
器具相当
メタルハライドランプ400W
電源ユニット
別置形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする