曜日別特売

LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 【受注生産品】

LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 【受注生産品】 - 岩崎電気
セット内容
(灯具)H554-0+(アーム)HA1056
種別
公園・街路用照明
材質
グローブ:強化ガラス(クリア・一部フロスト)
寸法(mm)
ポール挿入:Φ89.1×135
質量(kg)
19.4
色
仕上:青銅色半つや
材質(本体)
アルミ鋳物
備考
ランプ・電源・ポール別
タイプ
屋外用
構造
防雨形
風速(m/s)
設計許容風速:60
適合ランプ
口金サイズ:E39、大きさ:110W~400W(HIDランプ)、48W~86W(LEDランプ)
配光タイプ
全方向
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02626631H5770
¥446,000
¥439,800
¥483,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥850/税込¥935
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする