曜日別特売

LEDランプ用ポールライト 角グローブタイプ

LEDランプ用ポールライト 角グローブタイプ - 岩崎電気
種別
公園・街路用照明
材質
グローブ:アクリル(クリア)
質量(kg)
3.8
色
仕上:ダークブラウン3分つや
材質(本体)
アルミダイカスト
備考
ランプ・電源・ポール別
タイプ
屋外用
風速(m/s)
設計許容風速:60
適合ランプ
口金サイズ:E39、大きさ:110W~300W(HIDランプ)、48W~110W(LEDランプ)
配光タイプ
全方向
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02619552HGKA3016C(本体)HG5001-0+(グローブ)HGKA3005CGポール挿入:Φ76.3×110
¥90,200
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626798HGKA3019C(本体)HG5002-0+(グローブ)HGKA3006CGアームへの挿入:Φ76.3×140
¥106,800
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする