曜日別特売

特定小電力トランシーバー 混信回避機能・ブルートゥース対応

特定小電力トランシーバー 混信回避機能・ブルートゥース対応 - YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー 混信回避機能・ブルートゥース対応 - YAESU(旧スタンダードホライゾン)

混信回避機能ヤエスコネクト搭載(混信があっても自動で回避)です。
ワンクリックハンズフリー機能です。
エリアリサーチ機能(あらかじめ混信が少ないチャンネルを自動選択)です。
クラス最高の防塵・防水性能(IP68)です。
単3アルカリ乾電池1本で約16時間運用ができる省電力設計です。
Bluetoothユニット内蔵です。

用途
構内連絡に。
幅(mm)
47
色
ブラック
高さ(mm)
80
奥行(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※通話距離の目安は使用する環境や地形などにより異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
アンテナサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SRS30-BT 0265495602654956SRS30-BTベルトクリップ、取扱説明書、保証書715-911996
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
SRS30S-BT 0265499002654990SRS30S-BTベルトクリップ715-911736
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする