曜日別特売

アイアンウッド囲炉裏サークルテーブル

アイアンウッド囲炉裏サークルテーブル - ロゴスアイアンウッド囲炉裏サークルテーブル - ロゴスアイアンウッド囲炉裏サークルテーブル - ロゴスアイアンウッド囲炉裏サークルテーブル - ロゴスアイアンウッド囲炉裏サークルテーブル - ロゴスアイアンウッド囲炉裏サークルテーブル - ロゴスアイアンウッド囲炉裏サークルテーブル - ロゴスアイアンウッド囲炉裏サークルテーブル - ロゴス

人気の囲炉裏テーブルシリーズからサークル型が登場。
8人で囲めて、中央にたき火台などを設置すれば、チェアに座ったままたき火やBBQを楽しむことができる。
美しい木目を生かした天板が上質な空間を演出してくれる。
収納時はコンパクトになるので、持ち運びも簡単。

用途
自然と調和する木製天板。囲炉裏スタイルで、たき火やグリルを囲む円形テーブル。
付属品
収納バッグ
直径×高さ(cm)
(約)94.5×27.5
主材質
スチール、木材
収納時寸法(cm)
(約)縦25×横65×高さ16
内径(cm)
開口部:(約)64.5
総質量(kg)
(約)8.2
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0269951981064106
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする