曜日別特売
81064106 アイアンウッド囲炉裏サークルテーブル ロゴス 02699519

81064106 アイアンウッド囲炉裏サークルテーブル ロゴス 02699519
81064106 アイアンウッド囲炉裏サークルテーブル ロゴス 02699519
81064106 アイアンウッド囲炉裏サークルテーブル ロゴス 02699519
81064106 アイアンウッド囲炉裏サークルテーブル ロゴス 02699519
81064106 アイアンウッド囲炉裏サークルテーブル ロゴス 02699519
81064106 アイアンウッド囲炉裏サークルテーブル ロゴス 02699519
81064106 アイアンウッド囲炉裏サークルテーブル ロゴス 02699519
81064106 アイアンウッド囲炉裏サークルテーブル ロゴス 02699519
81064106 アイアンウッド囲炉裏サークルテーブル ロゴス 02699519

アイアンウッド囲炉裏サークルテーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02699519
品番
81064106
販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

人気の囲炉裏テーブルシリーズからサークル型が登場。
8人で囲めて、中央にたき火台などを設置すれば、チェアに座ったままたき火やBBQを楽しむことができる。
美しい木目を生かした天板が上質な空間を演出してくれる。
収納時はコンパクトになるので、持ち運びも簡単。

用途
自然と調和する木製天板。囲炉裏スタイルで、たき火やグリルを囲む円形テーブル。
付属品
収納バッグ
直径×高さ(cm)
(約)94.5×27.5
主材質
スチール、木材
収納時寸法(cm)
(約)縦25×横65×高さ16
内径(cm)
開口部:(約)64.5
総質量(kg)
(約)8.2
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする