アイアンメッシュ 3FD BBQテーブル
チェアに座りながら、たき火やBBQが楽しめるテーブル。
放熱性に優れた丈夫なスチールメッシュ天板を採用し、熱したダッチオーブンをそのまま置くことが出来ます。
また、別売りの「ピラミッドTAKIBI」のM/Lサイズや「グリルアタッシュM」に対応可能。
中央のセンターテーブルは単独でサイドテーブルとしてもお使いいただけます。
着脱式のランタンポール付属で、BBQの際に手元をランタンで明るく照らす事ができたり、調理ツールの置き場としても活躍します。
- 用途
- チェアに座りながらBBQが楽しめる! BBQグリルや、たき火台を設置できるテーブル。
- 仕様
- 高さ2段階・コンパクト収納(三つ折り収納)・ランタンポール付
- セット内容
- 本体、ランタンポール(フック×2)、収納バッグ
- 耐荷重(kg)
- (約)30
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- [メインテーブル](約)130×70×全高82/157(天板高37/70)、[センターテーブル](約)46×41×20.5(単独使用時)
- 主材質
- アルミ、スチール
- 内寸(cm)
- 開口部:(約)幅46×奥行41
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦43×横70×高さ10
- 総質量(kg)
- (約)6.2
- 内容量
- 1台
注意
※開口部内寸は、センターテーブルを本体に吊り下げた場合のサイズです。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
バーベキューコンロ/グリル の新着商品
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 2WAYバーベキューコンロ450 ブラック バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,628¥3,298
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 コンパクト3WAYバーベキュー430 バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,968¥2,698カテゴリ
































