曜日別特売
73581002 アイアンメッシュ 3FD BBQテーブル ロゴス 02699659

73581002 アイアンメッシュ 3FD BBQテーブル ロゴス 02699659
73581002 アイアンメッシュ 3FD BBQテーブル ロゴス 02699659
73581002 アイアンメッシュ 3FD BBQテーブル ロゴス 02699659
73581002 アイアンメッシュ 3FD BBQテーブル ロゴス 02699659
73581002 アイアンメッシュ 3FD BBQテーブル ロゴス 02699659
73581002 アイアンメッシュ 3FD BBQテーブル ロゴス 02699659
73581002 アイアンメッシュ 3FD BBQテーブル ロゴス 02699659
73581002 アイアンメッシュ 3FD BBQテーブル ロゴス 02699659
73581002 アイアンメッシュ 3FD BBQテーブル ロゴス 02699659
73581002 アイアンメッシュ 3FD BBQテーブル ロゴス 02699659
73581002 アイアンメッシュ 3FD BBQテーブル ロゴス 02699659
73581002 アイアンメッシュ 3FD BBQテーブル ロゴス 02699659
73581002 アイアンメッシュ 3FD BBQテーブル ロゴス 02699659
73581002 アイアンメッシュ 3FD BBQテーブル ロゴス 02699659
73581002 アイアンメッシュ 3FD BBQテーブル ロゴス 02699659
73581002 アイアンメッシュ 3FD BBQテーブル ロゴス 02699659
73581002 アイアンメッシュ 3FD BBQテーブル ロゴス 02699659

アイアンメッシュ 3FD BBQテーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02699659
品番
73581002
販売価格(税込)¥29,700
販売価格(税別)
¥27,000

チェアに座りながら、たき火やBBQが楽しめるテーブル。
放熱性に優れた丈夫なスチールメッシュ天板を採用し、熱したダッチオーブンをそのまま置くことが出来ます。
また、別売りの「ピラミッドTAKIBI」のM/Lサイズや「グリルアタッシュM」に対応可能。
中央のセンターテーブルは単独でサイドテーブルとしてもお使いいただけます。
着脱式のランタンポール付属で、BBQの際に手元をランタンで明るく照らす事ができたり、調理ツールの置き場としても活躍します。

用途
チェアに座りながらBBQが楽しめる! BBQグリルや、たき火台を設置できるテーブル。
仕様
高さ2段階・コンパクト収納(三つ折り収納)・ランタンポール付
セット内容
本体、ランタンポール(フック×2)、収納バッグ
耐荷重(kg)
(約)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
[メインテーブル](約)130×70×全高82/157(天板高37/70)、[センターテーブル](約)46×41×20.5(単独使用時)
主材質
アルミ、スチール
内寸(cm)
開口部:(約)幅46×奥行41
収納時寸法(cm)
(約)縦43×横70×高さ10
総質量(kg)
(約)6.2
注意
※開口部内寸は、センターテーブルを本体に吊り下げた場合のサイズです。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする