横浜ディスプレイミュージアム
モスドウダンブランチ
材質
PE、鉄PA、紙
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:3~4
全長(cm)
107
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02671921
FG-5496
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください