横浜ディスプレイミュージアム
PEスプレーマム
材質
PE、鉄
全長(cm)
49
花径(cm)
3.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02674976
FFK-0015
P
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02676848
FFK-0015
Y
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02687646
FFK-0015
W
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください