横浜ディスプレイミュージアム
ルスカスピック20Pセット
材質
PE、鉄
色
GR
長さ(cm)
葉長:1~2.8
全長(cm)
12.5
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02669498
FZY-0493
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください