横浜ディスプレイミュージアム
ワスレナグサ
用途
ディスプレイボックス入り
材質
ポリエステル、PE
色
BLU
全長(cm)
30
花径(cm)
2
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02685029
FFH-0050
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください