ルプラス カビ取り洗剤セット

ルプラス カビ取り洗剤セット - ピュアソンルプラス カビ取り洗剤セット - ピュアソンルプラス カビ取り洗剤セット - ピュアソンルプラス カビ取り洗剤セット - ピュアソンルプラス カビ取り洗剤セット - ピュアソンルプラス カビ取り洗剤セット - ピュアソン

排水口・水回りのヌメリやカビにかけるだけでOKの「パイプ・洗濯槽クリーナー1L」と、水洗いできない場所にも使用可能で頑固なカビにとどまって効く「ポイントカビ取りジェル250g」のセット。
水回りのガンコなカビ・ヌメリ汚れをしっかりキレイに。

材質
成分:パイプ・洗濯槽クリーナー:界面活性剤(アミンオキサイド)、水酸化ナトリウム(4.2%)、次亜塩素酸塩●ポイントカビ取りジェル:水酸化カリウム(2.0%)、次亜塩素酸塩、ゲル化剤
サイズ(mm)
160×260×110
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02696071481492
オープン
¥5,720
¥6,292(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする