481492 ルプラス カビ取り洗剤セット ピュアソン 02696071

481492 ルプラス カビ取り洗剤セット ピュアソン 02696071
481492 ルプラス カビ取り洗剤セット ピュアソン 02696071
481492 ルプラス カビ取り洗剤セット ピュアソン 02696071
481492 ルプラス カビ取り洗剤セット ピュアソン 02696071
481492 ルプラス カビ取り洗剤セット ピュアソン 02696071
481492 ルプラス カビ取り洗剤セット ピュアソン 02696071

ルプラス カビ取り洗剤セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02696071
品番
481492
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,292
販売価格(税別)
¥5,720

排水口・水回りのヌメリやカビにかけるだけでOKの「パイプ・洗濯槽クリーナー1L」と、水洗いできない場所にも使用可能で頑固なカビにとどまって効く「ポイントカビ取りジェル250g」のセット。
水回りのガンコなカビ・ヌメリ汚れをしっかりキレイに。

材質
成分:パイプ・洗濯槽クリーナー:界面活性剤(アミンオキサイド)、水酸化ナトリウム(4.2%)、次亜塩素酸塩●ポイントカビ取りジェル:水酸化カリウム(2.0%)、次亜塩素酸塩、ゲル化剤
サイズ(mm)
160×260×110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする