消臭・防カビ バイオパックP
エッ?…気になるニオイが消えた
お部屋のペット臭もカビまでも取ってしまう
ペットや人には無害で効果は約1年間
コレで気にせずに人を招くことができます
- 用途
- ペットのニオイが気になって、家に人を招くことができない、とあきらめている貴方。驚かないでください、バイオパックPなら、特殊な消臭剤(有機酸)と善玉微生物(バチルス菌)が同時に空気中に飛び出し(目には見えません)、ペット臭などのニオイの元を抑制しながら、カビ菌の発生をも約1年間制御し続けてくれます。設置は、フック等で吊り下げるか、置いてでも使えます。ペットや人体に無害ですのでご家庭で安心してお使いいただけます。設置場所は、玄関、リビング、ペット用トイレ周り等、ニオイが強い場所に置くことをオススメします。効果は、本体表面上部のシールを剥がしてから約1年間です。
ペットの体や口などが触れない場所に設置してください。
洗剤や薬品等がかかると、バチルス菌が死滅する場合がありますのでご注意ください。
高温になる場所では、内容物が液化する場合があります。
環境条件によって効果が表れる時期は状況によって異なります。
本品は食べられません。
万一、間違って食べた場合は医師に相談してください。
小児の手に届く場所に置かないでください。
用途以外には使用しないでください。
換気状態の良い屋外などの場所では、効果が発揮できません。
製品の品質向上のため、予告なく仕様変更がある場合がございます。
- 付属品
- 吊り下げフック
- 成分
- 活性バイオ(バチルス菌)、消臭剤(有機酸)
- 材質
- 本体ケース:PET
- 質量(g)
- 約62
- 内容量(g)
- 50
- 縦(cm)
- 約14(フック部除く)
- 厚さ(cm)
- 約1.5
- 横(cm)
- 約7
- 有効期限
- 効果有効期限:開封後約1年間
- 内容量
- 1個
洗剤・除去剤 の新着商品
カテゴリ
























![除菌タオルディスペンサー用除菌液 ベンズアルキス ライト(4本入) マルエム[理化学・容器] 除菌タオルディスペンサー用除菌液 ベンズアルキス ライト(4本入) マルエム[理化学・容器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04841151-260928-02.jpg)





