曜日別特売

アルコール除菌プレミアム”ウイルシャット衣類用”

アルコール除菌プレミアム”ウイルシャット衣類用” - フマキラー

アルコールにより菌・ウイルスを99.99%速攻除去します。
外出先で服についた菌・ウイルスを除去します。
出かける前に使用すれば、菌・ウイルスから服をガードします。
花粉の付着も抑えます。

用途
衣類などの除菌に。
トラスコ品番
250-3039
材質
主成分:発酵アルコール、陽イオン系界面活性剤、pH調整剤
容量(mL)
300
容量(L)
0.3
内容量
1本
注意
※すべてウィルス・菌を除去できるわけではありません。
※繊維の種類や付着物の量などの条件により効果が出にくい場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06206912445664
¥1,000
¥899
¥989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする