曜日別特売

焦げ付きにくい焼きそばシート

焦げ付きにくい焼きそばシート - ロゴス焦げ付きにくい焼きそばシート - ロゴス焦げ付きにくい焼きそばシート - ロゴス焦げ付きにくい焼きそばシート - ロゴス焦げ付きにくい焼きそばシート - ロゴス焦げ付きにくい焼きそばシート - ロゴス焦げ付きにくい焼きそばシート - ロゴス焦げ付きにくい焼きそばシート - ロゴス

幅およそ45cmのワイドな焼きそばシートは、大きいグリルの焼網に最適。
通常サイズの1.5倍&焦げ付き・こびり付きを解消した特殊ノンスティック加工で、調理のしやすさUP。
また、シートは超極厚なので丈夫で破れにくく、1本で約10回分お使いいただけます。

用途
焼網が鉄板に変身! 特殊ノンスティック加工で焦げ付きにくい焼きそばシート。
タイプ
ワイド
シート厚さ(mm)
(約)0.04(40マイクロメートル)
主材質
アルミニウム箔
全質量(g)
(約)320
シートサイズ
(約)長さ4m×幅45cm
内容量
1本
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270155881314123
¥1,350
¥1,485(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする