曜日別特売

LOGOS BBQ DE オーブン

LOGOS BBQ DE オーブン - ロゴスLOGOS BBQ DE オーブン - ロゴスLOGOS BBQ DE オーブン - ロゴスLOGOS BBQ DE オーブン - ロゴスLOGOS BBQ DE オーブン - ロゴスLOGOS BBQ DE オーブン - ロゴスLOGOS BBQ DE オーブン - ロゴスLOGOS BBQ DE オーブン - ロゴス

BBQの楽しみ方をさらに広げてくれる、スクエア型の組み立て式オーブン。
グリルの上に置くだけで、アウトドアでも本格的なオーブン料理が手軽に楽しめます。
耐熱ガラス窓付きで焼き加減を確認しやすく、スクエア形状によりグリル面を効率よく活用。
ピザやグラタン、ローストチキンまで、料理の幅が広がるアイテムです。

用途
簡単にオーブン料理が楽しめる!BBQグリルに置くだけのスクエア型オーブン。
仕様
耐熱ガラス窓付
材質
ステンレス、スチール、ガラス
タイプ
スクエア型
寸法(cm)
32×32×15
総質量(kg)
1.8
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0617760981064230
オープン
¥9,900
¥10,890(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする