360°チルト肘付き ブルーM-4155B(F28)BU
【コンパクトで丸みのあるフォルム】 会議室でもカジュアルで親しみやすい空間をつくります。
<サイズ>:幅:615mm / 奥行:540mm / 高さ:755~850mm / 背幅:510mm / 座幅:505mm / 脚幅:615mm / 脚奥行:615mm / 座奥行:430mm / 座高:425~520mm / 肘高:650~745mm、 <機能>:固定肘 / ヘッドレスト:無 / ハンガー:無 / ランバーサポート:無、 <商品仕様>:背素材:布 / 座素材:布 / キャスター:ナイロンキャスター / 背:
強化ナイロン樹脂成形品、モールドウレタンフォーム 座:強化ナイロン樹脂成形品、成型合板、モールドウレタンフォーム 脚:強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmウレタン双輪キャスター 張地/布張り
- 幅(mm)
- 615
- 寸法(mm)
- 脚奥行:615
- 質量(kg)
- 12.4
- 色
- ブルー
- 高さ(mm)
- 755~850
- 奥行(mm)
- 540
- 背幅(mm)
- 510
- 座幅(mm)
- 505
- 座高(mm)
- 425~520
- 座奥行(mm)
- 430
- 肘高さ(mm)
- 650~745
- 脚幅(mm)
- 615
- 内容量
- 1台
注意
※メーカー保証期間:1年※★軒先渡しとなります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
メッシュチェア の新着商品
カテゴリ




























