ガラステーブル 棚付き テーブル 丸 ローテーブル センターテーブル 円型 楕円 韓国 選べるサイズ 【幅60/80/90/120】
ガラスならではの透明感が、お部屋に抜け感と上品さをプラス。光をやさしく反射するクリア天板と、スタイリッシュなスチール脚を組み合わせた、洗練された棚付きガラスローテーブルです。圧迫感を感じにくいデザインなので、一人暮らしのお部屋やワンルームにもおすすめ。置くだけで空間を広く見せ、韓国インテリアやモダンテイストのお部屋にも自然になじみます。天板には強化ガラスを採用し、見た目だけでなく実用性にも配慮。天板下には収納棚を備えているため、リモコンや雑誌などをすっきり収納でき、テーブルまわりをきれいに保てます。シンプルながら存在感のあるデザインで、見せる収納としてインテリアを楽しめるのも魅力。【商品サイズ(約)】幅120×奥行60×高さ38cm【梱包サイズ(約)】124×63.5×7.5cm(19.6kg)/84×50×39cm(4.7kg)【材質】天板:ガラス脚部:めっき(クロム)棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)【生産国】中国【備考】組立品
持ち運びの際は脚部を持ってお運びください。
- 用途
- テーブル 、 センターテーブル・ローテーブルとして。
- 材質
- 天板:8mm強化ガラス、棚:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール
- 備考
- 〇組立式〇アジャスター付
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
センターテーブル・リビングテーブル の新着商品
カテゴリ


































