BT-8669 ガラステーブル 棚付き テーブル 丸 ローテーブル センターテーブル 円型 楕円 韓国 選べるサイズ 【幅60/80/90/120】 萩原 02708479

 

BT-8669 ガラステーブル 棚付き テーブル 丸 ローテーブル センターテーブル 円型 楕円 韓国 選べるサイズ 【幅60/80/90/120】 萩原 02708479
BT-8669 ガラステーブル 棚付き テーブル 丸 ローテーブル センターテーブル 円型 楕円 韓国 選べるサイズ 【幅60/80/90/120】 萩原 02708479
BT-8669 ガラステーブル 棚付き テーブル 丸 ローテーブル センターテーブル 円型 楕円 韓国 選べるサイズ 【幅60/80/90/120】 萩原 02708479
BT-8669 ガラステーブル 棚付き テーブル 丸 ローテーブル センターテーブル 円型 楕円 韓国 選べるサイズ 【幅60/80/90/120】 萩原 02708479
BT-8669 ガラステーブル 棚付き テーブル 丸 ローテーブル センターテーブル 円型 楕円 韓国 選べるサイズ 【幅60/80/90/120】 萩原 02708479
BT-8669 ガラステーブル 棚付き テーブル 丸 ローテーブル センターテーブル 円型 楕円 韓国 選べるサイズ 【幅60/80/90/120】 萩原 02708479
BT-8669 ガラステーブル 棚付き テーブル 丸 ローテーブル センターテーブル 円型 楕円 韓国 選べるサイズ 【幅60/80/90/120】 萩原 02708479
BT-8669 ガラステーブル 棚付き テーブル 丸 ローテーブル センターテーブル 円型 楕円 韓国 選べるサイズ 【幅60/80/90/120】 萩原 02708479
BT-8669 ガラステーブル 棚付き テーブル 丸 ローテーブル センターテーブル 円型 楕円 韓国 選べるサイズ 【幅60/80/90/120】 萩原 02708479
BT-8669 ガラステーブル 棚付き テーブル 丸 ローテーブル センターテーブル 円型 楕円 韓国 選べるサイズ 【幅60/80/90/120】 萩原 02708479
BT-8669 ガラステーブル 棚付き テーブル 丸 ローテーブル センターテーブル 円型 楕円 韓国 選べるサイズ 【幅60/80/90/120】 萩原 02708479
BT-8669 ガラステーブル 棚付き テーブル 丸 ローテーブル センターテーブル 円型 楕円 韓国 選べるサイズ 【幅60/80/90/120】 萩原 02708479
BT-8669 ガラステーブル 棚付き テーブル 丸 ローテーブル センターテーブル 円型 楕円 韓国 選べるサイズ 【幅60/80/90/120】 萩原 02708479
BT-8669 ガラステーブル 棚付き テーブル 丸 ローテーブル センターテーブル 円型 楕円 韓国 選べるサイズ 【幅60/80/90/120】 萩原 02708479
BT-8669 ガラステーブル 棚付き テーブル 丸 ローテーブル センターテーブル 円型 楕円 韓国 選べるサイズ 【幅60/80/90/120】 萩原 02708479
BT-8669 ガラステーブル 棚付き テーブル 丸 ローテーブル センターテーブル 円型 楕円 韓国 選べるサイズ 【幅60/80/90/120】 萩原 02708479
BT-8669 ガラステーブル 棚付き テーブル 丸 ローテーブル センターテーブル 円型 楕円 韓国 選べるサイズ 【幅60/80/90/120】 萩原 02708479

ガラステーブル 棚付き テーブル 丸 ローテーブル センターテーブル 円型 楕円 韓国 選べるサイズ 【幅60/80/90/120】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅90×奥行60×高さ38
注文コード
02708479
品番
BT-8669
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ガラスならではの透明感が、お部屋に抜け感と上品さをプラス。光をやさしく反射するクリア天板と、スタイリッシュなスチール脚を組み合わせた、洗練された棚付きガラスローテーブルです。圧迫感を感じにくいデザインなので、一人暮らしのお部屋やワンルームにもおすすめ。置くだけで空間を広く見せ、韓国インテリアやモダンテイストのお部屋にも自然になじみます。天板には強化ガラスを採用し、見た目だけでなく実用性にも配慮。天板下には収納棚を備えているため、リモコンや雑誌などをすっきり収納でき、テーブルまわりをきれいに保てます。シンプルながら存在感のあるデザインで、見せる収納としてインテリアを楽しめるのも魅力。【商品サイズ(約)】幅120×奥行60×高さ38cm【梱包サイズ(約)】124×63.5×7.5cm(19.6kg)/84×50×39cm(4.7kg)【材質】天板:ガラス脚部:めっき(クロム)棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)【生産国】中国【備考】組立品
持ち運びの際は脚部を持ってお運びください。

用途
テーブル 、 センターテーブル・ローテーブルとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅90×奥行60×高さ38
材質
天板:8mm強化ガラス、棚:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール
備考
〇組立式〇アジャスター付

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,068/税込¥3,375
沖縄地方数量1につき¥7,622/税込¥8,384
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする