LEDライト付き デスクドレッサー 幅80cm ドレッサー おしゃれ かわいい 引き出し付 大容量 スツール付き コンセント付き
毎日のメイク時間を快適にする、LEDライト付きデスクドレッサー。ミラー周りにLEDライトを搭載しているので、顔全体を明るく照らしながらメイクができます。ミラーは角度調整ができ、使いやすい位置に合わせてセット可能。天板下にはコスメやスキンケア用品をまとめて収納できるスペースを備え、引き出しには細かなメイク道具もすっきり整理できます。さらにコンセント付きで、ヘアアイロンやドライヤーの使用にも便利。スツールもセットになっているため、届いてすぐにドレッサーとして使えます。ワンルームや一人暮らしのお部屋にも置きやすい、シンプルでかわいいデザインです。【商品サイズ(約)】幅80×奥行40×高さ70.5cm【梱包サイズ(約)】76×49.5×13cm(14.6kg)/54×43.5×31cm(23.5kg)【材質】主材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)クッション:合成皮革(ウレタンフォーム)【生産国】中国【備考】組立品(ハンマーをご用意ください)
- 用途
- 収納家具、ドレッサー・鏡台、1面ドレッサーとして。
- 材質
- 主材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、張地:合成皮革
- 色
- ホワイト
- 備考
- 〇組立式〇2口コンセント付〇LEDライト付
- 寸法(cm)
- ドレッサー:(約)幅80×奥行40~70×高さ70.5/109,スツール:(約)幅35×奥行24×高さ41
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,668/税込¥2,935 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥6,692/税込¥7,361 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
収納家具 の新着商品
カテゴリ


































