曜日別特売
MD-5844WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅80cm ドレッサー おしゃれ かわいい 引き出し付 大容量 スツール付き コンセント付き 萩原 02707788

 

MD-5844WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅80cm ドレッサー おしゃれ かわいい 引き出し付 大容量 スツール付き コンセント付き 萩原 02707788
MD-5844WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅80cm ドレッサー おしゃれ かわいい 引き出し付 大容量 スツール付き コンセント付き 萩原 02707788
MD-5844WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅80cm ドレッサー おしゃれ かわいい 引き出し付 大容量 スツール付き コンセント付き 萩原 02707788
MD-5844WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅80cm ドレッサー おしゃれ かわいい 引き出し付 大容量 スツール付き コンセント付き 萩原 02707788
MD-5844WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅80cm ドレッサー おしゃれ かわいい 引き出し付 大容量 スツール付き コンセント付き 萩原 02707788
MD-5844WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅80cm ドレッサー おしゃれ かわいい 引き出し付 大容量 スツール付き コンセント付き 萩原 02707788
MD-5844WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅80cm ドレッサー おしゃれ かわいい 引き出し付 大容量 スツール付き コンセント付き 萩原 02707788
MD-5844WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅80cm ドレッサー おしゃれ かわいい 引き出し付 大容量 スツール付き コンセント付き 萩原 02707788
MD-5844WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅80cm ドレッサー おしゃれ かわいい 引き出し付 大容量 スツール付き コンセント付き 萩原 02707788
MD-5844WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅80cm ドレッサー おしゃれ かわいい 引き出し付 大容量 スツール付き コンセント付き 萩原 02707788
MD-5844WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅80cm ドレッサー おしゃれ かわいい 引き出し付 大容量 スツール付き コンセント付き 萩原 02707788
MD-5844WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅80cm ドレッサー おしゃれ かわいい 引き出し付 大容量 スツール付き コンセント付き 萩原 02707788
MD-5844WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅80cm ドレッサー おしゃれ かわいい 引き出し付 大容量 スツール付き コンセント付き 萩原 02707788
MD-5844WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅80cm ドレッサー おしゃれ かわいい 引き出し付 大容量 スツール付き コンセント付き 萩原 02707788
MD-5844WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅80cm ドレッサー おしゃれ かわいい 引き出し付 大容量 スツール付き コンセント付き 萩原 02707788
MD-5844WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅80cm ドレッサー おしゃれ かわいい 引き出し付 大容量 スツール付き コンセント付き 萩原 02707788
MD-5844WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅80cm ドレッサー おしゃれ かわいい 引き出し付 大容量 スツール付き コンセント付き 萩原 02707788
MD-5844WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅80cm ドレッサー おしゃれ かわいい 引き出し付 大容量 スツール付き コンセント付き 萩原 02707788
MD-5844WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅80cm ドレッサー おしゃれ かわいい 引き出し付 大容量 スツール付き コンセント付き 萩原 02707788

LEDライト付き デスクドレッサー 幅80cm ドレッサー おしゃれ かわいい 引き出し付 大容量 スツール付き コンセント付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02707788
品番
MD-5844WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

毎日のメイク時間を快適にする、LEDライト付きデスクドレッサー。ミラー周りにLEDライトを搭載しているので、顔全体を明るく照らしながらメイクができます。ミラーは角度調整ができ、使いやすい位置に合わせてセット可能。天板下にはコスメやスキンケア用品をまとめて収納できるスペースを備え、引き出しには細かなメイク道具もすっきり整理できます。さらにコンセント付きで、ヘアアイロンやドライヤーの使用にも便利。スツールもセットになっているため、届いてすぐにドレッサーとして使えます。ワンルームや一人暮らしのお部屋にも置きやすい、シンプルでかわいいデザインです。【商品サイズ(約)】幅80×奥行40×高さ70.5cm【梱包サイズ(約)】76×49.5×13cm(14.6kg)/54×43.5×31cm(23.5kg)【材質】主材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)クッション:合成皮革(ウレタンフォーム)【生産国】中国【備考】組立品(ハンマーをご用意ください)

用途
収納家具、ドレッサー・鏡台、1面ドレッサーとして。
材質
主材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、張地:合成皮革
色
ホワイト
備考
〇組立式〇2口コンセント付〇LEDライト付
寸法(cm)
ドレッサー:(約)幅80×奥行40~70×高さ70.5/109,スツール:(約)幅35×奥行24×高さ41

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,668/税込¥2,935
沖縄地方数量1につき¥6,692/税込¥7,361
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする