ガラステーブル 棚付き テーブル 角 ローテーブル センターテーブル 正方形 長方形 韓国 選べるサイズ 【幅55/70/90/120】
ガラスならではの透明感が、お部屋に抜け感と上品さをプラス。光をやさしく反射するクリア天板と、スタイリッシュなスチール脚を組み合わせた、洗練されたガラスローテーブルです。圧迫感を感じにくいデザインなので、一人暮らしのお部屋やワンルームにもおすすめ。置くだけで空間を広く見せ、韓国インテリアやモダンテイストのお部屋にも自然になじみます。天板には強化ガラスを採用し、見た目だけでなく実用性にも配慮。スクエア型のすっきりとしたフォルムが、洗練された印象を演出します。【商品サイズ(約)】幅120×奥行60×高さ38cm【梱包サイズ(約)】124×63.5×5cm(15.7kg)/84×50×39cm(4.5kg)【材質】天板:ガラス脚部:めっき(クロム)【生産国】中国【備考】組立品
持ち運びの際は脚部を持ってお運びください。
- 用途
- テーブル 、 センターテーブル・ローテーブルとして。
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,715/税込¥4,087 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥9,077/税込¥9,985 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
デスク・テーブル の新着商品
カテゴリ










