ガラスならではの透明感が、お部屋に抜け感と上品さをプラス。光をやさしく反射するクリア天板と、スタイリッシュなスチール脚を組み合わせた、洗練されたガラスローテーブルです。圧迫感を感じにくいデザインなので、一人暮らしのお部屋やワンルームにもおすすめ。置くだけで空間を広く見せ、韓国インテリアやモダンテイストのお部屋にも自然になじみます。天板には強化ガラスを採用し、見た目だけでなく実用性にも配慮。スクエア型のすっきりとしたフォルムが、洗練された印象を演出します。【商品サイズ(約)】幅55×奥行55×高さ38cm【梱包サイズ(約)】58×58×4cm(6.6kg)/40×40×39cm(2.9kg)【材質】天板:ガラス脚部:めっき(クロム)【生産国】中国【備考】組立品
持ち運びの際は脚部を持ってお運びください。