キッチンカウンター 伸縮式 食器棚 レンジ台 ナチュラル 幅104-178cm コンセント付 スライドレール付
すっきりとしたデザインでどんなお部屋にも馴染みやすいキッチンカウンター。 キッチンカウンターに拡張テーブルがついたお得なセット。 1人暮らしの方から家族で住んでいる方まで、幅広い世代におすすめの商品です。 コンパクトだけど多機能な収納が備わっており、 食器・調理器具・レンジ・炊飯器・ケルト・鍋などのキッチン用品から、 調味料や食品をひとまとめに収納できます。 カラーは無地のホワイト、木目調のナチュラル/ダークブラウンの3色展開。 【商品サイズ(約)】 キッチンカウンター:幅89×奥行40×高さ82cm 拡張テーブル:幅104×奥行40×高さ83.5cm 【梱包サイズ/梱包重量(約)】 104x42x13.5cm(26kg)/107x42x9.5cm(19kg) 【材質】 主材:プリント紙化粧パーティクルボード スライド棚/中央棚/天板:合成樹脂化粧パーティクルボード 【生産国】ベトナム 【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーをご用意ください)
- 用途
- 収納家具 、 キッチン収納 、 食器棚・キッチンボードとして。
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
食器棚・ キッチン収納 の新着商品
カテゴリ