キッチンラック 突っ張り 棚 ゴミ箱上ラック 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】
調味料やキッチン用品、ストック品からキッチン家電までひとまとめに収納できる、突っ張り式のキッチンラック。壁に穴を空ける必要が無いので、マンションやアパートなどの賃貸でも設置が可能です。付属パーツは壁板に引っ掛けるだけでどこでも設置でき、使用シーンに合わせて自分好みのレイアウトにすることができます。フックを使ってお玉やトング、ミントを引っ掛けたり、棚には調味料やコーヒーミルなどを置いたり。ラック下にはゴミ箱を置くスペースがあります。ゴミ箱の高さに合わせて調節できる可動棚には、ラップやゴミ袋など置いておくと便利です。カラーは「ナチュラル」「ホワイト」「ブラウン」の3種類からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅60×奥行44.5×高さ200~265cm【梱包サイズ(約)】103×43×14cm(18.7kg)【材質】フレーム:スチール(粉体塗装)壁/棚板:プリント紙化粧繊維板【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバーが必要)
- 用途
- 収納家具 、 キッチン収納 、 食器棚・キッチンボードとして。
- 材質
- フレーム:スチール、天板:メラミン樹脂化粧繊維板、棚板:プリント紙化粧繊維板、<ホワイトのみ>メラミン樹脂化粧繊維板
- 備考
- 〇組立式〇アジャスター付
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)幅60×奥行44.5×高さ200~265
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
食器棚・ キッチン収納 の新着商品
カテゴリ


































