パーソナルロッカー扉数25
・各棚に鍵付き!
・セキュリティを確保できます。
- 用途
- パーツの保管・携帯電話等の管理に
- 材質
- スチール
- 質量(kg)
- 15.5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 766×240×447
- 棚有効内寸法(mm)
- W142(両サイド162)×D219×H開口部60(各棚)
- 内容量
- 1台
注意
※用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
小物入れロッカー の新着商品
カテゴリ






















