変速ジグソー
木材・金属(軟材)・樹脂の直線、曲線切りに。
全対応ブレードホルダB型&兼用刃取付可能。
切削物によって切替:6段変速です。
連続作業に:スイッチ固定ボタン。
左右傾斜切断:各45°まで。
二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。
本品に付属しているブレードは木工用です。他の素材の切断には、切断素材に合うブレード(市販品)をお買い求めください。
DIY専用です。
- 用途
- 木材・軟鋼・樹脂の直線切り、曲線切りに。
- 付属品
- ブレード(木工用)荒目・ブレード(木工用)曲線切・六角棒レンチ・T型定規
- ストローク(mm)
- 18
- 電流(A)
- 4.3
- コード長さ(m)
- 約2
- 本体質量(g)
- 1950
- 定格消費電力(W)
- 400
- 定格時間(分)
- 10
- 本体サイズ(mm)
- L260×W195×H・D70
- W数(W)
- 400
- ストローク数(min)
- 約800~3000
- 内容量
- 1個
切断/曲げ の新着商品
カテゴリ





























