曜日別特売
25559 変速ジグソー KENOH 02708908

25559 変速ジグソー KENOH 02708908
25559 変速ジグソー KENOH 02708908
25559 変速ジグソー KENOH 02708908

変速ジグソー25559

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02708908
品番
25559
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

木材・金属(軟材)・樹脂の直線、曲線切りに。
全対応ブレードホルダB型&兼用刃取付可能。
切削物によって切替:6段変速です。
連続作業に:スイッチ固定ボタン。
左右傾斜切断:各45°まで。
二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。
本品に付属しているブレードは木工用です。他の素材の切断には、切断素材に合うブレード(市販品)をお買い求めください。
DIY専用です。

用途
木材・軟鋼・樹脂の直線切り、曲線切りに。
付属品
ブレード(木工用)荒目・ブレード(木工用)曲線切・六角棒レンチ・T型定規
ストローク(mm)
18
電流(A)
4.3
コード長さ(m)
約2
本体質量(g)
1950
定格消費電力(W)
400
定格時間(分)
10
本体サイズ(mm)
L260×W195×H・D70
W数(W)
400
ストローク数(min)
約800~3000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする