手のSiseii いい姿勢 サポート
4つ足動物の前肢原理に基づき設計されたデスク用姿勢ケアデバイスです。デスクに置いて手を乗せるだけでPC作業・筆記時の肩首や腰の不自然な緊張を解消します。首への負担を59.1%軽減(メーカー調べ)。柔道整復師25年の臨床知見に基づき開発。実用新案・意匠・商標登録取得済み。日本国内製造で安心です。
- 用途
- PC作業・筆記時の首・肩・腰の疲労軽減、正しい姿勢の保持、姿勢教育に。
- 仕様
- 【知的財産登録】実用新案・意匠・商標登録済み
- セット内容
- 2個1組
- 色
- 水色(半透明)
- 質量(g)
- 46
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 43×74×17.5
- 質量(g/個)
- 約23
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
デスクオプション の新着商品
カテゴリ











