曜日別特売
TE-001 手のSiseii いい姿勢 サポート みずたま整骨院 02709021

TE-001 手のSiseii いい姿勢 サポート みずたま整骨院 02709021
TE-001 手のSiseii いい姿勢 サポート みずたま整骨院 02709021
TE-001 手のSiseii いい姿勢 サポート みずたま整骨院 02709021

手のSiseii いい姿勢 サポート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
02709021
品番
TE-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

4つ足動物の前肢原理に基づき設計されたデスク用姿勢ケアデバイスです。デスクに置いて手を乗せるだけでPC作業・筆記時の肩首や腰の不自然な緊張を解消します。首への負担を59.1%軽減(メーカー調べ)。柔道整復師25年の臨床知見に基づき開発。実用新案・意匠・商標登録取得済み。日本国内製造で安心です。

用途
PC作業・筆記時の首・肩・腰の疲労軽減、正しい姿勢の保持、姿勢教育に。
仕様
【知的財産登録】実用新案・意匠・商標登録済み
セット内容
2個1組
色
水色(半透明)
質量(g)
46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×74×17.5
質量(g/個)
約23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする