FCU用スイッチ付サーモプレート
ネオスタットまたはネオセンサを1台取り付け可能なFCU用サーモプレートです。
ファン回転数切換スイッチ(OFF/L/M/H)を内蔵し、FCUの風量切替が可能です。
ホテル客室などの個別空調制御に最適です。
室内からファン停止や風量変更を簡単に操作できます。
ファン起動ランプ付タイプを用意し、ファン運転状態を確認できます。
ネオスタットやネオセンサと組み合わせてFCUの室温制御を実現します
- 用途
- 取付可能機器:ネオセンサ(TY7043、TY7053、HY7043、HY7045、HTY7043、HTY7045)
スイッチ動作:OFF-L-M-H(4位置3接点)
操作方式:ロータリースイッチ式(45°ステップ)
スイッチ定格:AC250V 6A(抵抗負荷)
LED表示灯:橙色(Dシリーズのみ)
電源電圧:AC100V/AC200V(ランプ付タイプ)
取付方式:2個用スイッチボックス取付
使用周囲温度:-10~50℃
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(0.84MB)
注意
※画像は代表画像ですスイッチ の新着商品
カテゴリ



















