QY1100C2000 FCU用スイッチ付サーモプレート azbil(旧:山武) 02711787

FCU用スイッチ付サーモプレート

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02711787
品番
QY1100C2000
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

ネオスタットまたはネオセンサを1台取り付け可能なFCU用サーモプレートです。
ファン回転数切換スイッチ(OFF/L/M/H)を内蔵し、FCUの風量切替が可能です。
ホテル客室などの個別空調制御に最適です。
室内からファン停止や風量変更を簡単に操作できます。
ファン起動ランプ付タイプを用意し、ファン運転状態を確認できます。
ネオスタットやネオセンサと組み合わせてFCUの室温制御を実現します

用途
取付可能機器:ネオセンサ(TY7043、TY7053、HY7043、HY7045、HTY7043、HTY7045)
スイッチ動作:OFF-L-M-H(4位置3接点)
操作方式:ロータリースイッチ式(45°ステップ)
スイッチ定格:AC250V 6A(抵抗負荷)
LED表示灯:橙色(Dシリーズのみ)
電源電圧:AC100V/AC200V(ランプ付タイプ)
取付方式:2個用スイッチボックス取付
使用周囲温度:-10~50℃
取扱説明書:(0.84MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする