アクティバル・ミニファンコイル用:三方ボール弁

アクティバル・ミニファンコイル用:三方ボール弁 - azbil(旧:山武)

小形・軽量でファンコイル内の省スペース設置に最適
専用電動操作器(MY5560C0000)と工具不要で簡単に組付可能
調整不要の簡易着脱機構を採用
青銅製・ステンレス製をラインアップ
流体圧力1.6MPa対応
リニア流量特性を採用
冷温水の混合・分流制御に対応

用途
形式:ファンコイル用比例三方ボール弁
接続口径:20A
Cv値:4.0
本体定格圧力:1.6MPa
クローズオフレイティング:0.18MPa
接続方式:ねじ込み形
適用アクチュエータ:MY5560C0000
適用流体:冷温水
流体温度:0~80℃(凍結なきこと)
流量特性:リニア特性
レンジアビリティ:30:1
弁座漏洩量:Cv4.0の0.16%以下
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02711331VY5503A0023
97,300
92,980
102,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする